Abziehvorrichtung Innengewinde 145-400mm

Artikel-Nr.: U.53K4
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
    Produktart Abziehvorrichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.53K4
    EAN / GTIN 3148510703671
    Herstellernummer U.53K4
    L-Nummer L60130 6627

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abziehvorrichtungen mit Innengewinde werden beim mechanischen Abziehen als Ergänzung zu Trennvorrichtungen, kugelförmigen Einsätzen und Gewindeeinsätzen benutzt

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 145 - 400
    • d [mm]: M33
    • d1 [mm]: 25
    • L [mm]: 450
    • L1 [mm]: 420
    • L2 [mm]: 50
    • L3 [mm]: 50
    • T [mm]: 350
    • max. T [mm]: 350
    • 6-Kant [mm]: 21
    • Stange: U.53R4LA
    • Tonnen [t]: 5
    • Schrauben: U.53S4-07
    • T [kN]: 50
    • Gewicht in Kilogramm: 10,700

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb