• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Abziehvorrichtung Innengewinde 40-110mm

Artikel-Nr.: U.53K1
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53K1
EAN / GTIN 3148510703640
Herstellernummer U.53K1
L-Nummer L60130 1112

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abziehvorrichtungen mit Innengewinde werden beim mechanischen Abziehen als Ergänzung zu Trennvorrichtungen, kugelförmigen Einsätzen und Gewindeeinsätzen benutzt

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 40 - 110
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 135
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 25
  • L3 [mm]: 25
  • T [mm]: 180
  • max. T [mm]: 180
  • 6-Kant [mm]: 11
  • Stange: U.53R1L
  • Tonnen [t]: 3
  • Schrauben: U.51K1-07
  • T [kN]: 30
  • Gewicht in Kilogramm: 0,900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb