• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Abzieher mit Buegel, lang, 10 - 85mm

Artikel-Nr.: U.42B
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.42B
EAN / GTIN 3148510691503
Herstellernummer U.42B
L-Nummer L60130 5887

Beschreibung

Beschreibung:

  • speziell für Getriebelager entwickelte Abzieharme

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 10 - 85
  • L x B x H [mm]: 160 x 225 x 240
  • max. T [mm]: 180
  • 6-Kant [mm]: 13
  • Abzieharme: U.42B3
  • Tonnen [t]: 1,5
  • Schrauben: U.42-1
  • Schrauben [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • Gewicht in Kilogramm: 1,600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb