Aussenabzieher Spannweite 15 - 100 mm

Artikel-Nr.: U.301M
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.301M
EAN / GTIN 3148516946553
Herstellernummer U.301M
L-Nummer L60130 4603

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Sicherheit: Eine Leistungs-Begrenzungssicherung wird zerquetscht, wenn die aufgebrachte Kraft zu hoch ist
  • Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.49AM

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 15 - 100
  • L x B x H [mm]: 90 x 206 x 222
  • max. T [mm]: 100
  • Tonnen [t]: 0,9
  • Schrauben: U.301M04
  • T [kN]: 9
  • Gewicht in Gramm: 800
  • Gewicht in Kilogramm: 0,800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb