Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD

Artikel-Nr.: TWVAD
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Herstellernummer TWVAD
L-Nummer L80030 450

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anpassung speziell an runde, ovale und winklige Werkstücke
  • Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen
  • Verschiedene Ausführungen:
  • TW16VAD/TW28VAD – Ausführung mit Bolzen – zum schnellen Ausrichten und Fixieren des Werkstücks auf dem Schweißtisch
  • TWVAD – Ausführung ohne Bolzen – zum variablen Verschieben auf dem Schweißtisch

Merkmal:

  • Inhalt: 2 St.
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Aluminium, eloxiert
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • Spannflächenbreite: 45 mm
  • Winkelbereich: 60° innen bis 60° außen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb