Spannelement mit Greifarm TW28GRS 300/120

Artikel-Nr.: TW28GRS30-12
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TW28GRS30-12
EAN / GTIN 4008158036830
Herstellernummer TW28GRS30-12
L-Nummer L80030 237

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 5.000 N
  • Außenliegende Spindel für freien Zugang zum Arbeitsbereich und Schutz gegen Schweißspritzer
  • Spezielle, stabile Prisma-Druckplatte, ideal auch zum Spannen runder oder eckiger Werkstücke
  • Schwenkbar und in der Höhe stufenlos einstellbar
  • Eignet sich besonders zum Spannen auf engstem Raum, in schmalen Öffnungen sowie bei kurzen Überständen

Merkmal:

  • Ausladung: 120 mm
  • Bolzen: Ø28 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Schiene- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, phosphatiert
  • Schiene: 28x11 mm
  • Spannweite: 300 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit dem Spannwerkzeugspezialisten sicher schweißen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen (nicht bei Hebelausführung)
    • Sperrklinke regelmäßig reinigen und ölen (nur bei Hebelausführung)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb