Werkbank-Adapter TW16AW30

Artikel-Nr.: TW16AW30
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TW16AW30
EAN / GTIN 4008158040097
Herstellernummer TW16AW30

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für BESSEY Spannelemente TWV und TW mit 16er Lochsystem
  • Passend für alle gängigen Werkbänke mit Lochsystem
  • Werkzeuglos einsetzbar
  • Steckbolzen wechselbar zur Nutzung anderer Lochsysteme

Merkmal:

  • Bolzen: Ø16 mm
  • passend für: 1 3/16 ″
  • passend für: 30 mm

Vorteil:

Perfekte Ergänzung
  • Über den Adapter TW16AW können BESSEY Spannelemente TWV und TW mit 16er Lochsystem auch auf allen gängigen Hobelbänken mit Lochsystem zum Einsatz kommen.
Flexibel oder fixe Ausladung
  • Sowohl die Spannelemente mit stufenlos verstellbarer Ausladung (TWV) als auch die mit fixer Ausladung (TW) sind in drei Griffvarianten erhältlich.
Leichtgängige Spindel
  • Die oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde – sowohl beim 2-Komponenten-Kunststoffgriff als auch Knebelgriff – ist besonders leichtgängig und verkantet nicht.
Rastmechanismus
  • Bei der Hebelgriff-Ausführung wird die natürliche Kraft des Hebels genutzt. Der Rastmechanismus sorgt für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen. Der besonders verschleißfeste Exzenter garantiert eine lange Lebensdauer.

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten