• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVP-L, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVP-L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Herstellernummer TVP-L
L-Nummer L40250 2201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelle und beständige Messung
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und präzise Messergebnisse
  • Schlitten-Konstruktion für Distanzmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N

Merkmal:

  • Maximale Messraumhöhe: 315 mm
  • Maximale Hublänge: 78 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×233×420 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb