Türfutterstreben-Set TU-TRAGE

Artikel-Nr.: TU-TRAGE
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Artikelnummer TU-TRAGE
    EAN / GTIN 4008158001319
    Herstellernummer TU-TRAGE
    L-Nummer L80030 187

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
    • Teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues Arbeiten
    • Kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm
    • Umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen des Türfutters

    Merkmal:

    • Inhalt: 6 Stück TU bzw. 3 Satz für insgesamt 3 Türen
    • Material / Oberfläche:
      • Rohr aus Aluminium, eloxiert
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
      • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
      • Schutzkappen aus Kunststoff
      • Restliche Teile aus Kunststoff

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb