Türfuttermontagestrebe TMS

Artikel-Nr.: TMS
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TMS
EAN / GTIN 4008158026794
Herstellernummer TMS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
  • Teleskopierbares Aluminum-Rund-Rohr mit Feststellschraube für genaues Arbeiten
  • Mit Klemmteilen an den Spannflächen um Strebe im Futter zu sichern und im exakten Abstand zu halten
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Rohr aus Aluminium, eloxiert
    • Restliche Teile aus Kunststoff
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • Spannweite: 560-1010 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Türen- und Fensterbau

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen