Türenspanner, leicht TL 1800

Artikel-Nr.: TL180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Artikelnummer TL180
    EAN / GTIN 4008158040776
    Herstellernummer TL180
    L-Nummer L80030 360

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 9.900 N
    • Einfach verstellbare Druckbacken
    • Mit Handkurbel
    • Sehr stabil dank I-Profil

    Merkmal:

    • Backenmaße b x h: 48x53 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Grundkörper Stahlguss, beschichtet
      • Blechteile aus Stahl vergütet, vernickelt
      • Schiene aus Stahl, verzinkt
      • Spindel aus Stahl, brüniert
    • Spannweite: 1800 mm

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Metallbau
    • Rohbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Zimmerei und Holzbau
    • Schlosserarbeiten
    • Kraftvoll verleimen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb