Beschreibung:
Topmoderne Softshell-Jacke aus nachhaltigen Stoffen mit winddichter, wasserabweisender und atmungsaktiver Membran und dem zusätzlichen Komfort eines Mikro-Polfleece. Zu den cleveren Features gehören vorgeformte Ellbogen, reflektierende Besätze und mehrere Taschen.
Merkmal:
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Handytasche
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2-Lagig
- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Werkstoff:
Obermaterial: 94% GRS Polyester, 6% Elasthan Ripstop, verbunden mit 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% GRS Polyester, 6% Elasthan Ripstop, verbunden mit 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L)
Kontrastierender Stoff: 100% recyceltes Polyester-Gewebe mit gebürsteter Rückseite
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% recyceltes Polyester-Gewebe mit gebürsteter Rückseite
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;