WX3 Arbeitsjacke Tiefrot XL

Artikel-Nr.: T703DRRXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T703DRRXL
EAN / GTIN 5036108382781
Herstellernummer T703DRRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Arbeitsjacke, die so gut passt wie sie aussieht. Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Canvas-Gewebe, robust und angenehm im Griff. Innovative Designmerkmale wie Stretcheinsätze bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen. Weitere wichtige Merkmale sind die Ezee Zip-Technologie, vorgeformte Ärmel, langes Rückenteil, verstellbare Manschetten, reflektierende Patten und mehrere Taschen für viel Stauraum.

Merkmal:

  • Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Der Ezee Zip Reißverschluss ermöglicht ein schnelles und einfaches Anziehen auch mit Arbeitshandschuhen
  • Ärmeltasche
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Verlängertes Rückenteil mit seitlichen Laschen und Knopfverstellungen sorgt für optimalen Sitz
  • Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • 2-Wege Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schliessen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Super Styling durch Kontrastbiese
  • Kontrastfarben
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Eingetragenes EU- Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Handytasche
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Zusammensetzung des Obermaterials: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Kontrastierender Stoff: CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 92% Nylon, 8% Elasthan
Beschreibung des Kontrasts: Bleiben Sie geschützt mit Corepro™-Stretch Einsätzen, die präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde mit 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb