Beschreibung:
Die PW3 Hi-Vis Softshelljacke zeichnet sich durch ihr modernes, frisches Design und moderne stilvolle Passform aus. Das hochwertige, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte 2-Lagen-Gewebe sowie zahlreiche praktische Funktionen machen dies zu einer unverzichtbaren Lösung für eine Reihe von Berufstätigen. Das Warnschutz-Tex Pro-Reflexionsband hebt den Träger garantiert von der Masse ab.
Merkmal:
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Verdeckte Handytasche
- Schnelltrocknende Elastik-Ärmelbündchen
- Einstellbare Kordel am Saum
- Kontrastfarben
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Entspricht der Norm EN ISO 20471
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- CE zertifiziert
- Verfügbar bis Größe 3XL
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- Der Kopfhörerschlaufenhalter leitet Ihre Kopfhörerkabel von der Innenseite Ihrer Jacke zu Ihren Ohren
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- 3-Lagig
- UKCA gekennzeichnet
- Neue Farbe
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Werkstoff:
Obermaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen