Steckschluessel 1/2″ Torx E20

Artikel-Nr.: STX.20
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer STX.20
    EAN / GTIN 3148510591902
    Herstellernummer STX.20
    L-Nummer L60130 4262

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil
    • glanzverchromt
    • Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich

    Merkmal:

    • A [mm]: 18,16
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 22,9
    • L [mm]: 37
    • L1 [mm]: 12,7
    • Torx [Nr.]: E20
    • Nr.: E20
    • Gewicht in Gramm: 63

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb