• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SLS Nachruestsatz-SET BP.Z46A

Artikel-Nr.: SLS.GKIT1
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
Artikelnummer SLS.GKIT1
EAN / GTIN 3662424059698
Herstellernummer SLS.GKIT1
L-Nummer L60130 9945

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Zusammenstellung können Sie einen Befestigungspunkt an jedem beliebigen Produkt anbringen und es kompatibel mit den FACOM SLS Leinen und Karabinerhaken machen
  • Inhalt: - 3 Schrumpfschläuche SLS.G13: Ausgangs-Ø: 20 mm. Ø geschrumpft: 6,5 - 13 mm. Max. Gewicht: 1,8 kg.
  • 6 Schrumpfschläuche SLS.G19: Ausgangs-Ø: 30 mm. Ø geschrumpft: 9 - 19 mm. Max. Gewicht: 2,2 kg
  • 6 Schrumpfschläuche SLS.G32: Ausgangs-Ø: 40 mm. Ø geschrumpft: 14 - 32 mm. Max. Gewicht: 4,4 kg
  • 6 Schrumpfschläuche SLS.G45: Ausgangs-Ø: 52 mm. Ø geschrumpft: 16 - 45 mm. Max. Gewicht: 6,8 kg
  • 3 Schrumpfschläuche SLS.G64: Ausgangs-Ø: 70 mm. Ø geschrumpft: 38 - 64 mm. Max. Gewicht: 9,0 kg
  • 3 Schrumpfschläuche SLS.G89: Ausgangs-Ø: 105 mm. Ø geschrumpft: 51 - 89 mm. Max. Gewicht: 11,3 kg
  • Staukiste Organizer BP.Z46A.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 3,450

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb