SLS 10 Nachruestsatz Durchm. 14-32mm

Artikel-Nr.: SLS.G32
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
    Artikelnummer SLS.G32
    EAN / GTIN 3662424052927
    Herstellernummer SLS.G32

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schrumpfschlauch mit einem Riemen und einem Metallring in ″D″-Form. Mit dieser Lösung können Sie einen Befestigungspunkt an jedem beliebigen Produkt anbringen und es kompatibel mit den FACOM SLS Leinen und Karabinerhaken machen. Beispiele: Spezialwerkzeuge, Kugelschreiber, Sprühdose, Hebel
    • Der Riemen umgibt den Schrumpfschlauch für maximale Festigkeit und Sicherheit
    • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel
    • Der Schrumpfschlauch hat einen Kleber, der sich mit der Wärme beim Schrumpfen des Schlauchs verflüssigt
    • Optimale Schrumpftemperatur: zwischen 150 und 300° je nach Dicke und Durchmesser des Schlauchs
    • Optimale Haftung auf den meisten Untergründen: Stahl roh, verchromt oder phosphatiert, Aluminium, Holz, Plastik

    Merkmal:

    • d [mm]: 40
    • d min. - max. [mm]: 16 - 45
    • H [mm]: 50
    • B x L [mm]: 18 x 26
    • Gewicht in Gramm: 40
    • Gewicht in Kilogramm: maxi.6,8

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb