• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Steckschluessel-Set 1/2 SL.161, 22-tlg

Artikel-Nr.: SL.161-2P6U
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SL.161-2P6U
EAN / GTIN 3662424067143
Herstellernummer SL.161-2P6U
L-Nummer L60130 10830
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, zöllig - 22 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • T[mm]: 270
  • Gewicht in Kilogramm: 4.7

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: SL.161
  • 17 Steckschlüssel 1/2”, 6-Kant, Zollmaße: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • 1 Gleitgriff 1/2″: S.120A
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL
  • Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L05
  • Gewicht: 4.450 kg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb