• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Federprüfsystem - elektronisch, eine Kolumne SD 200N100, Max 200 N, Ablesbarkeit 0,05 N

Artikel-Nr.: SD 200N100
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
Produktart Kraftmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SD 200N100
EAN / GTIN 4045761140349
Herstellernummer SD 200N100
L-Nummer L40250 2712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Prüft Federn auf Zug und Druck
  • Im Gehäuse integriertes Messgerät
  • Integrierter Thermodrucker
  • Digitales Längenmessgerät:- Manuelle Nullstellung möglich- Vorlänge manuell einstellbar- Ablesbarkeit: 0,01 mm
  • 10 Speicherplätze zum Druck und zur Kalkulation von Mittelwerten
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
  • Wählbare Einheiten: N, lbf, kgf

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
  • Maximale Hublänge: 100 mm
  • Maximaler Arbeitsraum: 100 mm,100 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 235×300×620 mm,235×300×620 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb