Kochkappe mit wasserfester Ausrüstung Schwarz

Artikel-Nr.: S899BKR
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
Artikelnummer S899BKR
EAN / GTIN 5036108010561
Herstellernummer S899BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Die S899 Kochkappe ist eine sinnvolle Ergänzung Ihrer Kochbekleidung. Die Klettverschlusseinstellung sorgt für einen bequemen Sitz und das Kingsmill-Material garantiert eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb