Beschreibung:
Metzgerschürze erhältlich in 2 unverwechselbaren Farben. Hergestellt aus unseren langlebigen 100% Baumwolle Material, so dass sie auf Nummer sicher gehen können in Sachen Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit.
Merkmal:
- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
Werkstoff:
Obermaterial: Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Kingsmill™-Baumwolle ist vollständig vorgeschrumpft und verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit. Die langen Stapelfasern sorgen für Festigkeit, Pilling-Resistenz und ein hochwertiges Finish.
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;