Bizflame Rain Warnschutz Multinorm Jacke Orange/Marine XXL

Artikel-Nr.: S779ONRXXL
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
Artikelnummer S779ONRXXL
EAN / GTIN 5036108180462
Herstellernummer S779ONRXXL
L-Nummer L01840 360

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Multi-Norm, wasserdichte, atmungsaktive Jacke bietet Schutz gegen vielfältige Gefahren. Das herausnehmbare Flammschutz-Fleece ermöglicht den Einsatz bei jeder Witterung. Die Jacke sollte zum vollen Schutz mit der Hose getragen werden.

Merkmal:

  • Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
  • Antistatisch
  • Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Kontrastfarben
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • verdeckte, abnehmbare Kapuze
  • Interaktiver Reißverschluss für zusätzliche Funktionalität
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Texpelausrüstung, schmutz- und fleckenabweisend
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 12 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb