Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 9mm, SB

Artikel-Nr.: S.9PB
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.9PB
EAN / GTIN 3148515655098
Herstellernummer S.9PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit
  • schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 48

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb