Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 8mm

Artikel-Nr.: S.8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.8
EAN / GTIN 3148510535005
Herstellernummer S.8
L-Nummer L60130 3345
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 48

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb