Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 7/8

Artikel-Nr.: S.7/8H
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.7/8H
EAN / GTIN 3148510550206
Herstellernummer S.7/8H

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 99

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb