Steckschluessel 1/2″ 12-Kant lang 30mm

Artikel-Nr.: S.30LA
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.30LA
EAN / GTIN 3148510554853
Herstellernummer S.30LA
L-Nummer L60130 4258
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 36,0
  • d1 [mm]: 40,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 30
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 365

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb