Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 27mm, SB

Artikel-Nr.: S.27PB
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.27PB
EAN / GTIN 3148515655272
Herstellernummer S.27PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit
  • schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 142

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb