• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschluessel-Set 1/2Z 21-tlg

Artikel-Nr.: S.161DBOX1
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.161DBOX1
EAN / GTIN 3662424069918
Herstellernummer S.161DBOX1
L-Nummer L60130 8950

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschluessel-Set 1/2″ S.161B, 21-tl

Merkmal:

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 340
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm:3.8

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161B
  • 17 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • Leerer Bimaterial-Koffer: BV.S1NANO. Gewicht: 3.535 kg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb