• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschluessel-Set 1/2 6-Kant 15-tlg

Artikel-Nr.: S.151-1P6
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.151-1P6
EAN / GTIN 3662424066580
Herstellernummer S.151-1P6
L-Nummer L60130 11218

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, metrisch - 15 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm:2.3

Lieferumfang:

  • 1 Originale 1/2″ Umschaltknarre: S.151B
  • 13 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 Verlängerung 1/2″: L 130 mm (S.210)
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M03. Gewicht: 2.250 kg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb