Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 15mm

Artikel-Nr.: S.15
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.15
EAN / GTIN 3148510535708
Herstellernummer S.15
L-Nummer L60130 4450

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 21,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb