Steckschluessel 1/2″ 12-Kant lang 13mm

Artikel-Nr.: S.13LA
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.13LA
    EAN / GTIN 3148510553153
    Herstellernummer S.13LA
    L-Nummer L60130 4155

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 21,8
    • d1 [mm]: 19,0
    • L [mm]: 77
    • L1 [mm]: 12
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 115

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb