• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Preisrechnende Waage RPB 15K2DHM, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 2 g; 5 g

Artikel-Nr.: RPB 15K2DHM
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RPB 15K2DHM
EAN / GTIN 4045761204713
Herstellernummer RPB 15K2DHM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modernes, ergonomisches Design und ein noch kompakteres Gehäuse, das ein effizientes Arbeiten unterstützt und Platz spart
  • Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 480 mm, nicht nachrüstbar
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
  • Rückgeld-Berechnung
  • Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise
  • Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g
  • Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 204×263 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 313×263×108 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb