RWS Warnschutz T-Shirt kurzarm Orange 4XL

Artikel-Nr.: R413ORR4XL
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
Artikelnummer R413ORR4XL
EAN / GTIN 5036108383153
Herstellernummer R413ORR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Verkehrs-T-Shirt wurde mit der beliebten RWS-Bandkonfiguration unter Verwendung unseres hochwertigen Warnschutz-Tex Pro-Bandes hergestellt und bietet erhöhte Sichtbarkeit. Dank der segmentierten Bandkonstruktion bietet es außerdem eine hervorragende Bewegungsfreiheit.,Leicht, modisch und atmungsaktiv - dieses Warnschutz T-Shirt ist die perfekte Wahl.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Gerippter Kragen
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb