Steckschluessel 1/4″ 12-Kant 9/16

Artikel-Nr.: R.9/16E
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.9/16E
EAN / GTIN 3148510510767
Herstellernummer R.9/16E
L-Nummer L60130 7142

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 25,20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb