Steckschluessel 1/4″ 6-Kant lang 3,2mm

Artikel-Nr.: R.3.2LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.3.2LA
EAN / GTIN 3148510512051
Herstellernummer R.3.2LA
L-Nummer L60130 7311

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 3,2
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 5,80
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 1,8
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb