Steckschluessel 1/4″ 12-Kant 1/4

Artikel-Nr.: R.1/4E
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.1/4E
    EAN / GTIN 3148510510606
    Herstellernummer R.1/4E
    L-Nummer L60130 2071

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [″]: 1/4
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 10,1
    • H3 [mm]: 6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6,00
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 9,30

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb