• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 13mm

Artikel-Nr.: R.13
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.13
EAN / GTIN 3148510506302
Herstellernummer R.13
L-Nummer L60130 780

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 13,0
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 17,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 23,70

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb