Präzisionswaage PWS 800-2, Wägebereich 820 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PWS 800-2
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PWS 800-2
EAN / GTIN 4045761311275
Herstellernummer PWS 800-2
L-Nummer L40250 3489

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit
Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
Abmessungen Wägefläche ∅ 140 mm, Edelstahl
Gesamtabmessungen B×T×H 310×205×90 mm
Nettogewicht ca. 3,0 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb