Beschreibung:
Eine ideale Lösung für Gesichts- und Gehörschutz (PW48), wenn kein Helm erforderlich ist. Sie schützt vor Partikeleinschlägen, Flüssigkeitsspritzern und gefährlichem Lärm. Ersatzteile verfügbar.
Merkmal:
- Stirnschutz-Visier-Kombination mit Bügelgehörschutz
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Klares Visier für Aufprallschutz bei mittlerer Energie
- Gehörschutz werden sicher am Kopfschutz befestigt
- Weiches Schweißlerderband inkusive
- Drehrad zur Größenverstellung
- Ersatzvisier vorhanden
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE-CAT III
Norm:
- EN 166 (1 B / 3 B)
- EN 352-1:2002 (SNR 28dB)
Werkstoff:
Werkstoff: Polycarbonat; Polypropylen; Nylon; ABS; Polyoxymethylen; PVC