Endurance Visier Helm Weiß

Artikel-Nr.: PW55WHR
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
Artikelnummer PW55WHR
EAN / GTIN 5036108171873
Herstellernummer PW55WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Belüfteter Helm. ABS-Schale, Textil-Komfort-Gurtzeug 6 Punkte, Rad-Ratsche einstellbar Größe, 56-63 cm. Schweißband und Kinnriemen inklusive. Wird mit einziehbarem Klarsichtvisier PW56 verkauft. Ersatzteile erhältlich.

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • inklusive Kinnriemen
  • Inclusive einklappbarem klarem Visier
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Ersatzvisier vorhanden
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb