PW3 Arbeits Jogger Schwarz XXL

Artikel-Nr.: PW399BKRXXL
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
Artikelnummer PW399BKRXXL
EAN / GTIN 5036108385751
Herstellernummer PW399BKRXXL
L-Nummer L01840 280

Beschreibung

Beschreibung:

Ein moderne Jogger, die unglaublichen Komfort und Flexibilität bietet. Die verstärkten Knie sorgen für zusätzliche Strapazierfähigkeit während der gerippte Bund und Saum für eine universelle Passform sorgen. Zu den weiteren Merkmalen gehören viele Taschen, die sich ideal für die sichere Aufbewahrung von Telefonen, Stiften und Werkzeugen eignen.

Merkmal:

  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Slim-Fit-Hose mit Bündchen
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert

Werkstoff:

Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 270
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb