PW3 Shorts mit Holstertaschen Schwarz 40

Artikel-Nr.: PW345BKR40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konfektionsgröße DE 40

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW345BKR40
EAN / GTIN 5036108315284
Herstellernummer PW345BKR40

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW3 Work Shorts sind eine großartige Ergänzung der PW3-Serie und kombinieren Funktion und Style. Eine beeindruckende Auswahl an Multifunktionstaschen, darunter abnehmbare Holstertaschen, ID-Tasche, Zollstockltasche und eine leicht zugängliche Oberschenkeltasche bieten ausreichend Platz für sichere Aufbewahrung. Premium-Features wie Hammerschlaufe, elastischer Schritt und Stoffverstärkungen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit. Die ideale Wahl für warmes Wetter.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Verdeckter Drop-Down-ID-Halter auf Holster-Tasche
  • Eingetragenes EU- Design
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
  • Freischwingende Werkzeugtaschen
  • Eingetragenes EU- Design
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb