PW3 Schlupf Regenjacke Schwarz M

Artikel-Nr.: PW330BKRM
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
Artikelnummer PW330BKRM
EAN / GTIN 5036108404025
Herstellernummer PW330BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW330 hat Still, ist funktionell und strapazierfähig. Das wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Material bietet maximalen Schutz vor den Elementen. Die Jacke ist ergonomisch geformt, hat Reißverschlüsse an den Taschen und eine verstaubare Kapuze.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, TPU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, TPU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb