PW2 Fleecejacke Schwarz/Rot S

Artikel-Nr.: PW270BDRS
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
Artikelnummer PW270BDRS
EAN / GTIN 5036108405299
Herstellernummer PW270BDRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW2 Fleecejacke zeichnet sich durch ein unverwechselbares Design und ein modernes, kontrastfarbiges Brustpaneel aus. Verfügubar in den beliebtesten Farbvarianten, mit einer ansprechenden, lockeren Passform. Perfekt als Teil einer Uniform und hervorragend geeignet für das Branding.

Merkmal:

  • Kontrastfarben
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Anti Pilling Fleece
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb