PW2 Fleecejacke Schwarz/Rot M

Artikel-Nr.: PW270BDRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW270BDRM
EAN / GTIN 5036108405282
Herstellernummer PW270BDRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW2 Fleecejacke zeichnet sich durch ein unverwechselbares Design und ein modernes, kontrastfarbiges Brustpaneel aus. Verfügubar in den beliebtesten Farbvarianten, mit einer ansprechenden, lockeren Passform. Perfekt als Teil einer Uniform und hervorragend geeignet für das Branding.

Merkmal:

  • Kontrastfarben
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Anti Pilling Fleece
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb