PW2 Cotton Comfort Polo Shirt S/S Rot/Schwarz L

Artikel-Nr.: PW210RBKL
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
Artikelnummer PW210RBKL
EAN / GTIN 5036108363094
Herstellernummer PW210RBKL

Beschreibung

Beschreibung:

Zeitgemäßes PW2-Poloshirt mit aktiver Passform aus hochwertigem Poly-Baumwoll-Interlock-Gewebe, dass Sie den ganzen Tag über kühl, trocken und bequem trägt. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein modernes Design mit Kontrastpaneel, dass sich ideal für ein zusätzliches Markenlogo eignet. Eine praktische Schlaufe, die in die Knopfleiste eingelassen ist, um Stifte und Brillen zu befestigen.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Kontrastfarben
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Schlaufe an der Knopfleiste (ideal zum Anbringen von Brillen/Stiften)
  • Leicht und bequem
  • Seitenschlitze
  • Knopfleiste
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 144
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb