Abstandhalter PVA 35/130

Artikel-Nr.: PVA
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer PVA
EAN / GTIN 4008158021164
Herstellernummer PVA

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 bis 35 mm
  • Stirnseitiges und seitliches Abstützen von zu verklebendem Massivparkett
  • Niederzugsfunktion bedingt durch die Schrägstellung der Spindel mit beweglich gelagerter Druckplatte mit Schutzklappe
  • Extra breite Anlagefläche von 130 mm verhindert Kantenbeschädigungen an den Dielen

Merkmal:

  • Backenbreite: 130 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper aus Zinkdruckguss
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Spannweite: 35 mm
  • Verstellweg: 7-35 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Parkett- und Laminatarbeiten
  • Großflächiges, glattes Plattenmaterial spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb