Arbeitssicherheits-Helm Gelb

Artikel-Nr.: PS61YER
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
Artikelnummer PS61YER
EAN / GTIN 5036108385874
Herstellernummer PS61YER

Beschreibung

Beschreibung:

Unbelüfteter Industrieschutzhelm für den sicheren Einsatz in Niederspannungsanlagen, mit einem 6-Punkt-Kunststoffgurt mit Rutschratsche zur Größeneinstellung. Er verfügt über einen regulären Schirm, universelle Seitenschlitze und eine Regenrinne. Ein Schweißband ist enthalten.

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
  • Größenverstellbares Kopfband über Schlupfrastensystem
  • Inklusive Schweißband für mehr Tragekomfort
  • Helmschale mit Regenrinne
  • Universeller Einschubadapter
  • Leicht
  • CE-CAT III
  • Helmschale aus HDPE
  • Übliches Schirmdesign
  • Universelle Seitenschlitze (30mm)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Werkstoff:

Werkstoff: Hart-Polyethylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb