Arbeitssicherheits-Helm Koenigsblau

Artikel-Nr.: PS61RBR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Material Helmschale HDPE
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -10 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS61RBR
EAN / GTIN 5036108385850
Herstellernummer PS61RBR
L-Nummer L01840 308

Beschreibung

Beschreibung:

Unbelüfteter Industrieschutzhelm für den sicheren Einsatz in Niederspannungsanlagen, mit einem 6-Punkt-Kunststoffgurt mit Rutschratsche zur Größeneinstellung. Er verfügt über einen regulären Schirm, universelle Seitenschlitze und eine Regenrinne. Ein Schweißband ist enthalten.

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
  • Größenverstellbares Kopfband über Schlupfrastensystem
  • Inklusive Schweißband für mehr Tragekomfort
  • Helmschale mit Regenrinne
  • Universeller Einschubadapter
  • Leicht
  • CE-CAT III
  • Helmschale aus HDPE
  • Übliches Schirmdesign
  • Universelle Seitenschlitze (30mm)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Werkstoff:

Werkstoff: Hart-Polyethylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb