Helm Visierhalter Schwarz

Artikel-Nr.: PS58BKR
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
Artikelnummer PS58BKR
EAN / GTIN 5036108279463
Herstellernummer PS58BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Helmvisierhalterung mit Universalschlitz europäischer Größe (30 mm) kann an Endurance-Helmen und Height Endurance-Helmen verwendet werden. Er ermöglicht eine abgesetzte Position und das gleichzeitige Tragen eines Visiers und eines Kapselgehörschutzes. Kompatibel mit den Ersatzvisieren PW92, PW94 und PW99.

Merkmal:

  • Universeller Einschubadapter
  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • Einfacher und sicherer Visierwechsel
  • Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (F)
  • EN 1731 (F)
  • ANSI/ISEA Z87
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb